Tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbeneedid lamedad alumiinium/teras tsingitud
TÕMBNEET AL Ø3.2X8MM W.EG
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
Hülss: alumiinium. Nael: galvaniseeritud teras, (A2K)
- Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min/max haarde vahemik | 3,5-5,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,8 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 670 N |
Tõmbe murdekoormus | 900 N |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 3.5 |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Tsingitud |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 1,78 µm |