Tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbneedid, lamedad alu./teras tsin värvitud pea
TÕMBNEET AL Ø3.2X10MM VALGE
Toote nr 093732 110
EAN 4053479969923
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
Värvitud peaga neet, hülss: Alumiinium AlMg 2.5; needi naelaosa: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
- Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet
Ø 4.8 ehitusluba
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 3,2 x 10 mm |
Min/max haarde vahemik | 5,5-7,0 mm |
Värv | Valge, sarnane RAL 9003-ga |
Pea läbimõõt (dk) | 6,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,8 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 670 N |
Tõmbe murdekoormus | 900 N |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 3.5 |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Lakitud |
Torni pind | Tsingitud |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 1,78 mm |