Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneet lamepea sst A4/sst A4
TÕMBNEET A4/A4 Ø4X8MM C4

Toote nr 093108408

EAN 4053479969541

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 093108408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: A4 happekindel teras. Nael: Happekindel teras A4.

Standardne neetimisulatus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4 x 8 mm

Min/max haarde vahemik

2,5-4,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

1 mm

Nihkemurdumiskoormus

2900 N

Tõmbe murdekoormus

3650 N

Hülsi materjal

Roostevaba teras A4

Südamiku materjal

Roostevaba teras A4

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,42 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave