Tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbeneet lamepea sst A4/sst A4
TÕMBNEET A4/A4 Ø4.8X12MM
Toote nr 0931084812
EAN 4053479975948
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Hülss: A4 happekindel teras. Nael: Happekindel teras A4.
Standardne neetimisulatus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4,8 x 12 mm |
Min/max haarde vahemik | 6-8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 4230 N |
Tõmbe murdekoormus | 5340 N |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A4 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A4 |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,9 mm |