Tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbeneet lamepea sst A4/sst A4
TÕMBNEET A4/A4 Ø3X8MM C4
Toote nr 09310838
EAN 4053479968230
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
Hülss: A4 happekindel teras. Nael: Happekindel teras A4.
Standardne neetimisulatus
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 3 x 8 mm |
Min/max haarde vahemik | 3-5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,8 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1800 N |
Tõmbe murdekoormus | 2200 N |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A4 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A4 |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 1,95 mm |