Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneet lamepea sst A4/sst A4
TÕMBNEET A4 Ø4.8X10MM C4

Toote nr 0931084810

EAN 4053479975924

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 0931084810

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: A4 happekindel teras. Nael: Happekindel teras A4.

Standardne neetimisulatus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 10 mm

Min/max haarde vahemik

4-6 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

4230 N

Tõmbe murdekoormus

5340 N

Hülsi materjal

Roostevaba teras A4

Südamiku materjal

Roostevaba teras A4

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave