Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneet lamepea sst A4/sst A4
TÕMBNEET A4 Ø3.2X10MM C4

Toote nr 514113210

EAN 4057708972975

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 514113210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: A4 happekindel teras. Nael: Happekindel teras A4.

Standardne neetimisulatus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

3,2 x 10 mm

Min/max haarde vahemik

5,0-7,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,5 mm

Pea kõrgus (k1)

0,8 mm

Nihkemurdumiskoormus

1720 N

Tõmbe murdekoormus

2350 N

Hülsi materjal

Roostevaba teras A4

Südamiku materjal

Roostevaba teras A4

Hülsi pind

Pinnakatteta

Torni pind

Pinnakatteta

Puuriava läbimõõt

3,3 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuppelpea

Südamiku läbimõõt (dm)

1,95 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Käsineeditangid

ZEBRA NEEDITANGID

2,4 mm, 3 mm ja 4 mm läbimõõduga alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest tõmbneetidele ning 5 mm läbimõõduga alumiiniumist tõmbneetidele.
x 1 tk
Needitangid

TÕMBNEEDITANGID (2,4-5MM)

∅ 2,4 mm, 3 mm ja 4 mm alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest neetide ning ∅ 5 mm alumiiniumist neetide paigaldamiseks
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Pöörleva peaga käsineetimistangid

UNIV.NEETIMISTÖÖRIIST 360°PEA

x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele