Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbneedid, lamedad alu./teras tsin värvitud pea
NEET ALU 3.2X8 RR37/RAL6002

Toote nr 093732837

EAN 4053479970264

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 093732837

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Värvitud peaga neet, hülss: Alumiinium AlMg 2.5; needi naelaosa: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
  • Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet

Ø 4.8 ehitusluba

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Min/max haarde vahemik

3,5-5,5 mm

Värv

Roheline RR 37

Pea läbimõõt (dk)

6,5 mm

Pea kõrgus (k1)

0,8 mm

Nihkemurdumiskoormus

670 N

Tõmbe murdekoormus

900 N

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 3.5

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lakitud

Torni pind

Tsingitud

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

1,78 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave