Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbneedid, lamedad alu./teras tsin värvitud pea
NEET ALU 3.2X16 RR22/RAL7000

Toote nr 0937321622

EAN 4053479976600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 0937321622

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Värvitud peaga neet, hülss: Alumiinium AlMg 2.5; needi naelaosa: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
  • Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet

Ø 4.8 ehitusluba

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

3,2 x 16 mm

Min/max haarde vahemik

11,0-13,0 mm

Värv

Hall

Pea läbimõõt (dk)

6,5 mm

Pea kõrgus (k1)

0,8 mm

Nihkemurdumiskoormus

670 N

Tõmbe murdekoormus

900 N

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 3.5

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lakitud

Torni pind

Tsingitud

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

1,78 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave