Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet

Rõhukindel tõmbneet, ümarpea roost. teras A2/C1
TÕMBNEET A2/C1 Ø4X8MM SULETUD C3

Toote nr 09379148

EAN 4053479968476

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet

Toote nr 09379148

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: A2 roostevaba teras; südamik: roostevaba teras C1
  • Rõhukindel


  • Väga paks hülsi sein tänu õhemale südamikule, mis tagab suure nihketugevuse.


  • Ämbrikujuline needivarras


  • Õhu- ja veekindel neetimine
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1)

4 x 8 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

1,7 mm

Min/max haarde vahemik

1,5-3,0 mm

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras C1

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Puuriava läbimõõt

4,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

3120 N

Tõmbe murdekoormus

3560 N

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave