Tõmbeneet
Rõhukindel tõmbneet, ümarpea roost. teras A2/C1
TÕMBNEET A2/C1 Ø4,8X16 RÕHUK (6,0-10,5)
Toote nr 0937114816
EAN 4038898705239
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
Hülss: A2 roostevaba teras; südamik: roostevaba teras C1
- Rõhukindel
- Väga paks hülsi sein tänu õhemale südamikule, mis tagab suure nihketugevuse.
- Ämbrikujuline needivarras
- Õhu- ja veekindel neetimine
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Min/max haarde vahemik | 6,0-10,5 mm |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras C1 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Puuriava läbimõõt | 4,9 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 4000 N |
Tõmbe murdekoormus | 4400 N |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!