Tõmbeneet
Rõhukindel tõmbneet, ümarpea roost. teras A2/C1
TÕMBNEET A2/C1 Ø4,8X12,0MM SULETUD C3
Toote nr 0937914812
EAN 4053479977423
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
Hülss: A2 roostevaba teras; südamik: roostevaba teras C1
- Rõhukindel
- Väga paks hülsi sein tänu õhemale südamikule, mis tagab suure nihketugevuse.
- Ämbrikujuline needivarras
- Õhu- ja veekindel neetimine
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1) | 4,8 x 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,0 mm |
Min/max haarde vahemik | 5,0-6,5 mm |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras C1 |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
Puuriava läbimõõt | 4,9 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 4000 N |
Tõmbe murdekoormus | 4400 N |
Pea tüüp | Ümarpea |