Tõmbeneet
Rõhukindel tõmbneet, ümarpea roost. teras A2/C1
TÕMBNEET A2/C1 Ø3,2X12MM SULETUD C3
Toote nr 0937903212
EAN 4046777744446
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
Hülss: A2 roostevaba teras; südamik: roostevaba teras C1
- Rõhukindel
- Väga paks hülsi sein tänu õhemale südamikule, mis tagab suure nihketugevuse.
- Ämbrikujuline needivarras
- Õhu- ja veekindel neetimine
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,3 mm |
Min/max haarde vahemik | 4,5-6,5 mm |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras C1 |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
Puuriava läbimõõt | 3,3 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2000 N |
Tõmbe murdekoormus | 2200 N |
Pea tüüp | Ümarpea |