Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tolmukaitseuks

Tolmutõkkeuks
TOLMUTÕKKEUKS

Toote nr 0992419990

EAN 4050642313392

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tolmukaitseuks

Toote nr 0992419990

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tolmukindlast spetsiaalsest fliisist tõmblukuga taassuletav ukseava, mis kinnitatakse kahepoolse teibiga (kaasas)

Spetsiaalne tolmukindel, kuid õhku läbilaskev fliis


  • Kaitseb külgnevaid ruume renoveerimise ajal tolmu eest

  • Samuti eraldab töökoha ja takistab sisenemist ruumi

  • Õhku läbilaskev materjal võimaldab värske õhu juurdevoolu


Kvaliteetne kergesti avatav tõmblukk mõlemal küljel



Paindlikud kasutusvõimalused kõikidel ustel mõõtmetega kuni 1 m x 2,10 m



Lihtsaim paigaldus – tolmukaitseuks kinnitatakse kahepoolse teibiga ja selle saab seejärel eemaldada enamikult pindadelt jääke jätmata



Korduvkasutatav

Märkus

Kleeplint ei tohi pärast pealekandmist jääda otsese päikesevalguse kätte. Pind peab olema kuiv ning tolmu- ja määrdevaba. Värv või lakk peab olema täielikult kõvenenud. Mitte kasutada marmor- või graniitpindadel, väga imavatel pindadel või ebapiisava sisemise stabiilsusega pindadel, näiteks halvasti nakkuval värvil. Soovitame teha nakketesti silmapaistmatus kohas.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kõik tööd, mille käigus tuleb kaitsta külgnevaid ruume tolmu või mustuse eest, nt renoveerimine, elektri- või torutööd, värvimine, kipsplaatide paigaldamine või põrandate lihvimine.

Materjal

Polüpropüleenfliis

Kleepuv alus

Akrülaadi dispersioon

Kõrgus

2,1 m

Laius

1,1 m

Läbipääsu kõrgus

1,9 m

Läbipääsu laius

0,7 m

Teibi pikkus

7 m

Teibi laius

38 mm

Min töötlemistemperatuur

15 °C

Kasutamise kestus max

7 d

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

temperatuur 20 °C ja õhuniiskus 50%

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave