Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toiduainetööstuses lubatud juhtmeside

Juhtmesidemed toiduainetööstuse jaoks, tuvastatav
JUHTMESIDE PP SININE 4,6X390MM

Toote nr 0502525803

EAN 5022660344732

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Toiduainetööstuses lubatud juhtmeside

Toote nr 0502525803

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Omadused ja eelised


Sobib kasutamiseks toiduainetööstuses ja vastab HACPP nõuetele*
Suurepärane vastupidavus kemikaalidele
Sinine värv lihtsustab visuaalset tuvastamist
Toiduainetele sobiva kvaliteediga materjal
On võimalik tuvastada magneti või röntgenikiirguse abil (olenevalt kasutusest)
MCTS-sari on korrosioonikindel
Juhtmesidemed on valmistatud PP-st; sidemed tõusevad vedelikus pinnale


Kasutusvahemik


Tootmisprotsessi käigus lisatakse materjalile metallhelbeid. Olenevalt kasutusest tuvastavad metallidetektorid isegi väikese juhtmesideme tüki, mis tähendab, et sidemeid saab kasutada toiduaine- ja farmaatsiatööstuses.



Toiduainetööstuses kasutatakse üha sagedamini HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide) süsteemi. HACCP süsteemi töötas välja Maailma Terviseorganisatsiooni Codex Alimentariuse komisjon ning selles nõutakse väga rangeid ohu- ja süstemaatilisi riskianalüüse.



Metalli sisaldavad juhtmesidemed on mõeldud kasutamiseks toiduaine- ja farmaatsiatööstuses. Materjalile lisatakse tootmise käigus metallhelbeid.


Olenevalt kasutusest tuvastavad metallidetektorid isegi väikese juhtmesideme tüki, mis tähendab, et sidemeid saab kasutada toiduaine- ja farmaatsiatööstuses.


Omadused ja eelised: toiduainetööstuses kasutatakse üha sagedamini HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide) süsteemi.


Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Metalliseeritud, Plastlukk

Lindi laius (B)

4,6 mm

Pikkus (L)

390 mm

Min/max kimbu läbimõõt (Ø)

6-110 mm

Materjal

Modifitseeritud polüpropüleen

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 115 °C

Värv

Sinine

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Vastab originaalvaruosa numbrile

111-01667

Max. tõmbejõud

150 N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave