Toiduaineklassi voolik Tubclair
Toiduaineklassi ülekandevoolik Tubclair, vedelikud/gaasid
PVC VOOLIK Ø12X16
Toote nr 5970104012
EAN 4053479990057
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
Läbipaistev tugevdamata PVC-voolik vedelike ja gaaside ülekandmiseks.
Ehitus: Pehme ja läbipaistev PVC-plast, toiduaineklass, ftalaadivaba, FDA poolt heaks kiidetud
Töötemperatuur: -15...+60 °C
Märgistus: Tubclair AL — tootmisnumber
Märkused. Toiduaineklass
Märkus
Toiduaineklass.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Siseläbimõõt | 12 mm |
Seina paksus | 3 mm |
Materjal | PVC |
Temperatuurikindlus min/max | -15 to 60 °C |
Värv | Läbipaistev |