Töövest Nordic Hi-Vis kl 2
TÖÖVEST NORDIC HI-VIS ORANŽ KL.2 XXL
Toote nr M509204004
EAN 4099618552809
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Funktsionaalne veniv töövest eemaldatavate ripptaskutega
Funktsionaalne töövest
- Veniv kangas tugevdatud õmbluste ja taskutega
- Ripptaskud, segmenteeritud helkurid, ID-tasku. Sobib kukkumiskaitsesüsteemiga kasutamiseks
- Reguleeritav rinnalaius, kantav ka ilma jopeta. Reguleeritav vöö
- EN ISO 20471, klass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 60 °C juures
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada