Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töövalgusti PowerSwap TWINBLADE

Töövalgusti PowerSwap TWINBLADE
TÖÖVALGUSTI POWERSWAP TWINBLADE

Toote nr 0827940831

EAN 4099618783722

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Töövalgusti PowerSwap TWINBLADE

Toote nr 0827940831

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kitsa lambipea, mõlemal küljel asuvate LED-ribade ja uuendusliku vahetatava akusüsteemiga

Ergonoomiline Würthi disain


USB-C ühendusega laetav valgusti


Ühildub PowerSwap seeria akudega


Lihtsasti vahetatav aku


Valgusrežiim:


Kohtvalgusrežiim: 150 lm / 8 tundi


Põhivalgus ees: 1000 lm - 100 lm / 2-10 tundi


Põhivalgus ees ja taga: 500 lm - 50 lm mõlemal küljel / 2-10 tundi


  • Hämardusfunktsiooniga põhivalgustus - vajutage ja hoidke nuppu pikalt all

  • Madalaima või kõrgeima valgustustasemeni jõudmisel kustub valgus hetkeks

  • Mälufunktsioon puudub: põhivalgustus lülitub alati sisse kõrgeimal valgustugevusel

Lülitusjärjekord:


Lüliti A: Kohtvalgus, põhivalgus ees (hämardamisfunktsiooniga), väljas


Lüliti B: Põhivalgus ees ja taga (hämardamisfunktsiooniga), väljas


Kitsas lambipea kitsastes kohtades kasutamiseks - laius 11,3 mm


120° painutatav lambipea


Keeratav ja pesasse peidetav konks


Tugev magnet allosas


Kolm LED indikaatorit laadimisoleku näitamiseks


Vastupidav TPE-korpus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Põhivalguse valgusvoog

1000 lm

Külgtule valgusvoog

150 lm

Põhivalguse helendusperiood

2 h

Sekundaarse valguse helendav periood

8 h

Laadimisaeg

3,5 h

Löögikindlus

IK07

IP kaitseklass

IP 65

IP kaitsetüüp, lamp

IP 65

IP kaitseklassiga laadija

0 - ei ole kohaldatav

Nominaalpinge

3,7 V

Laetav aku/aku mahtuvus

2600 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Kaitseklass lamp

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Laadija kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Min/max töötemperatuur

-10 to 40 °C

Laadimistemperatuur min/max

0 to 40 °C

Pikkus x laius x kõrgus

47 x 56 x 353 mm

Pistiku tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Energiatõhususe klass

0 - ei ole kohaldatav

Töövalgusti PowerSwap TWINBLADE kaasas:
USB charging cable
0 x
USB charging cable

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Kirjeldus: High quality USB cable
Kogus: 0 x
0 x
PowerSwap aku 2600 mAh

AKU POWERSWAP 2600MAH 3,7V

Kirjeldus: Liitiumioonaku, mida saab kasutada mitmete PowerSwapi valgustitega. Aku on kergesti vahetatav, mistõttu saab valgustit katkematult kasutada.
Kogus: 0 x
Töövalgusti PowerSwap TWINBLADE
0 x
Töövalgusti PowerSwap TWINBLADE

LAMP-CORDL-(POWERSWAP-TWINBLADE)-WO.BTRY

Kirjeldus: Kitsa lambipea, mõlemal küljel asuvate LED-ribade ja uuendusliku vahetatava akusüsteemiga
Kogus: 0 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
PowerSwap aku 2600 mAh

AKU POWERSWAP 2600MAH 3,7V

Liitiumioonaku, mida saab kasutada mitmete PowerSwapi valgustitega. Aku on kergesti vahetatav, mistõttu saab valgustit katkematult kasutada.
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
PowerSwap akulaadija

LAADIJA POWERSWAP USB-C

Sobib kahe PowerSwap aku laadimiseks