Töövalgusti PowerSwap SLIM
TÖÖVALGUSTI POWERSWAP SLIM
Toote nr 0827940821
EAN 4068362251382
Andmelehed(X)
Põhivalguse valgusvoog | 800 lm |
Külgtule valgusvoog | 150 lm |
Laadimisaeg | 4 h |
Löögikindlus | IK07 |
IP kaitseklass | IP 65 |
IP kaitseklassiga laadija | 0 - ei ole kohaldatav |
Nominaalpinge | 3,7 V |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2600 mAh |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Kaitseklass lamp | III kaitseklass/kaitseväikepinge |
Min/max töötemperatuur | -10 to 40 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 35 x 33 x 257 mm |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
LAMP-CORDL-(POWERSWAP-SLIM)-WO.BTRY