Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töövalgusti ERGOPOWER PEN+

Töövalgusti Ergopower Pen+
TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER PEN+

Toote nr 0827940117

EAN 4062856206674

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Töövalgusti ERGOPOWER PEN+

Toote nr 0827940117

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhuke käeshoitav valgusti, COB LED, 2 magnetit

Omadused


  • Tänu õhukesele kujule sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

  • Paindlik kinnitus kõikidele metallpindadele, tänu tugevatele magnetitele lambi põhjas ja tagaosas

  • Iideaalselt töökeskkonnaga kohandatav põhivalgusti (100/250 lm)

  • Praktiline taskulambi funktsioon

  • Laetuse taseme kiire tuvastamine, 3 rohelise LED märgutuld


Kiire ja tõhus


  • Juhtmeta laadimine on võimalik, kasutades lisavarustuses olevat laadimisplaati ERGOPOWER PAD I või II

  • Saab laadida nii USB-C laadimispordi kui ka juhtmevaba laadimise kaudu

  • Lühike laadimisaeg ja pikk valguse kestus, tänu tipptasemel liitiumioonaku tehnoloogiale


Tarnekomplekti sisu


  • Valgusti, USB-A/USB-C kaabel, 100–240 V 50/60 Hz laadija
Märkus

Lisavarustusena saadaval juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD I või II, mis tuleb eraldi tellida.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Põhivalguse valgusvoog

250 lm

Külgtule valgusvoog

70 lm

Min/max helendusperiood

1,5-3,5 h

Sekundaarse valguse helendav periood

4 h

Laadimisaeg

2 h

Löögikindlus

IK07

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

IP kaitsetüüp, lamp

IP 54

IP kaitseklassiga laadija

IP 20

Nominaalpinge

3,7 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

1050 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass lamp

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Laadija kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Min/max laadimispinge

100-240 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Ühendustüüp

Juhtmeta, USB tüüp C

Toitejuhtme pikkus

1000 mm

Min/max töötemperatuur

-10 to 40 °C

Laadimistemperatuur min/max

5 to 30 °C

Pikkus x laius x kõrgus

192 x 30 x 22 mm

Pistiku tüüp

C

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD

JUHTMEVABA LAADIMISALUS 1

Würthi juhtmevabade valgustite induktiivne (juhtmevaba) laadimine. Neid valgusteid saab tuvastada tootenimes oleva „+" märgi järgi.
x 1 tk
Juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD

JUHTMEVABA LAADIMISALUS 2

Würthi juhtmevabade valgustite induktiivne (juhtmevaba) laadimine. Neid valgusteid saab tuvastada tootenimes oleva „+" märgi järgi.