Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töötunked Stretch X

Töötunked Stretch X
KÄISTETA TUNKED STRETCH X HALL 48

Toote nr M404186425

EAN 4251402737261

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Töötunked Stretch X

Toote nr M404186425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Venivast materjalist valmistatud vastupidavad tunked. Kaetud nööbid väldivad ka pindade kriimustamist.
  • Nööbid kaetud, et vältida kriimustamist

  • 8 välis-, 2 pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku

  • E-Care kangas (tagab 99% kaitse elektromagnetilise kiirguse eest)

  • Helkurkomponendid, ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, trukkidega reguleeritav vöökoht

  • Kolmekordsed õmblused, ID-hoidiku klambrid, põlvetaskud, sertifitseeritud kooskõlas standardiga DIN EN 14404

  • STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Antratsiit

Suurus

48

Suurus FR/ES/PT/BE

42

Materjal

72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan

Kanga kaal m2 kohta

260 g

Standardid

EN 14404

EN standard

14404

Pestav

60 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada

Ühenduse suurus UK

33

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave