Töötunked Cetus
Töötunked Cetus
BIB TÖÖPÜKSID CETUS MODYF HALL 60
Toote nr M404251439
EAN 4251596878016
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
Atraktiivsetes värvides praktilised tunked koos funktsionaalsete detailidega, nagu plastist nööpide ja lukkudega, ID-kaardi hoidiku klambri ja mitmesuguste taskutega
- Mittekriimustav plastnööpide ja tõmblukkudega rõivas
- Viis välistaskut, kaks pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku, rinnatasku
- Ergonoomiline lõige põlveosas, veniv sisetükk vöökohas, tugevast Cordura materjalist põlvetaskud, ID-kaardi hoidik
- Sobib tööstuslikuks pesuks, sertifitseeritud DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN järgi (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit, Hall |
Suurus | 60 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 54 |
Materjal | 65% polüester, 35% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 245 g |
Standardid | EN 14404 |
EN standard | 14404 |
Põlvepadja materjal | 100% Cordura® 500D |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Professionaalne keemiline puhastus, standardprotsess |
Ühenduse suurus UK | 44 |