Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töötool üksikute kehaosade koormuse vähendamiseks montaažitöödel / seisva töö puhul

Töötool
TÖÖTOOL 510-780MM

Toote nr 0957591025

EAN 4056807671628

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Töötool üksikute kehaosade koormuse vähendamiseks montaažitöödel / seisva töö puhul

Toote nr 0957591025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Tänu SoftTouch PU vahule on see vastupidav ja lihtne puhastada

  • Libisemiskindel istmepind

  • Istme kõrguse reguleerimine pneumaatilise vedru abil

  • istme 360° pööramine

  • Tugev, madala profiiliga plastikust ristikujuline alus koos liuguritega

  • Kroomitud jalarõngas, kõrgus kiiresti reguleeritav (ilma tööriistadeta)

  • Kaitseb lihaseid ja skeletti, muutes erineval viisil kehaosade asendit
Märkus

Tarnitakse lahtivõetuna koos kokkupaneku juhistega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrguse reguleerimine

Jah

Min/max kõrgus

510-780 mm

Istme materjal

PU vaht

Jalatoega

Jah

Alusraami konstruktsioon

Viie tärni alus koos liuguritega

Istme laius

360 mm

Istme sügavus

380 mm

Seljatoe kõrgus

200 mm

Max kõrgus

780 mm

Istme värv

Must

Raami värv

Must

Raami materjal

Plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave