Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 50-L AUTOMATIC

Tööstuslik märg/kuiv tolmuimeja ISS 50-L autom.
TOLMUIMEJA ISS 50-L-AUTOMATIC

Toote nr 07011530

EAN 4056807687834

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 50-L AUTOMATIC

Toote nr 07011530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne, suure jõudlusega tolmuimeja, mis sobib ehitusplatsidel kasutamiseks, L-sertifikaadiga ja automaatse filtripuhastusega.

Tolmu filtreerimise klass L


Garanteeritud tolmukogumise efektiivsus 99% vastavalt standardile EN60335-2-69



ORSY süsteemi kohvrite hoiu- ja paigaldusvõimalus


Sileda ülaosaga imur



Tarvikuid saab hoiustada seadmel ning need on alati kasutusvalmis


Integreeritud hoiukoht piluotsikule ja adapterile koos kiirühenduste, vooliku ja toitejuhtme hoiukohaga



Antistaatiline konstruktsioon


Staatilised laengud juhitakse maandatud ühenduskaabli ja tarnekomplekti kuuluvate elektrijuhtivate tarvikute abil, mis tagavad usaldusväärse kaitse elektrostaatiliste laengute eest.



Kõigi funktsioonide töö ja kontroll on lihtne


Sisse/välja, 15 s/60 s filtripuhastuse ja pöörete reguleerimise lülitid



Kasutajasõbralik töö elektritööriistadega


Hall-anduriga pistikupesa automaatseks elektritööriista tuvastamiseks, mis võimaldab tolmuimejat juhtida ühendatud tööriista kaudu.



Automaatne filtripuhastussüsteem


  • Lapik laineline filter puhastatakse automaatselt vastavalt valitud ajavahemikule (15 või 60 sekundit).

  • Tagab pika häireteta töö

  • Madal müratase

  • Pikk filtri eluiga
Märkus
  • Kuiva tolmu imemiselon soovitav kasutada tolmukotti ja lainelist pappfiltrit. Ärge kasutage tolmuimejat ilma filtrisüsteemita, sest vastasel juhul võib tolmuimeja mootor kahjustuda, mille tagajärjel suurenevad peentolmu heitkogused kujutavad endast ohtu tervisele.

  • Kasutage märgtolmuimemiseks lainelist filtrit PES
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ideaalne töökohtade ja masinate puhastamiseks tootmishallides, töökodades ja ehitusplatsidel tänu tugevale ja vastupidavale metallkonteinerile, millel on kaitserauad ja vastupidavad rattad.

Õhuvool

74 l/s

Konteineri mahutavus

51 l

Võimsus max

1380 W

Kaabli pikkus

7,5 m

Voolikuühenduse läbimõõt

35 mm

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Helirõhu tase

68 dB

IP kaitseklass

IP X4

Pikkus

640 mm

Laius

370 mm

Kõrgus

1045 mm

Max alarõhk (turbiin)

25,4 kPa

Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 50-L AUTOMATIC kaasas:
1 x
Filtrikott, fliis

FLIISIST TOLMUKOTT 0701 153 0-LE

Kirjeldus: Äärmiselt rebenemiskindel, 3-kihiline fliisist filtrikott tööstuslikele tolmuimejatele, tolmu filtreerimise klass M. Sobib tavalise mustuse, abrasiivse tolmu, peentolmu ja niiske mustuse jaoks
Kogus: 1 x
1 x
Lame filter, kaetud ISS-seeriale

FILTER MÄRGIMEMISEKS TOLMUIMEJALE

Kogus: 1 x
1 x
Universaalne adapter antistaatiline

ADAPTER TOLMUIMEJA VOOLIKULE

Kogus: 1 x
1 x
Märg/kuiv põrandaotsik

PÕRANDAOTSIK KUIV/MÄRG 360MM

Kirjeldus: Universaalne otsik koos vahetatavate harjasribade ja kummist lamellidega tööstuslikele märg- ja kuivtolmuimejatele
Kogus: 1 x
1 x
Imivoolik, antistaatiline ISS- ja TSS-seeriatele

VARUVOOLIK 4M 0701 133 0-LE

Kogus: 1 x
1 x
Plastikust piluotsik tolmuimemiseks kitsastes kohtades tööstuslike märg- ja kuivtolmuimejatega

PILUOTSIK 225MM ISS30-L/ISS50-L

Kogus: 1 x
2 x
Kroomitud imitoru valmistatud metallist, ISS- ja TSS-seeriatele

METALLTORU 1TK. 0701 133 0-LE

Kogus: 2 x
1 x
Käepide, antistaatiline ISS- ja TSS-seeriatele

TORUPÕLV/KÄEPIDE 0701 133 0-LE

Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Pikendusvoolik valmistatud plastikust, ISS- ja TSS-seeriatele

JÄTKUVOOLIK 3M 0701 133 0-LE

x 1 tk
Auto puhastamise otsik

AUTO PUHASTAMISE OTSIK