Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 30-L AUTOMATIC

Tööstuslik märg/kuiv tolmuimeja ISS 30-L autom.
TOLMUIMEJA ISS 30-L

Toote nr 07011330

EAN 4056807687810

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 30-L AUTOMATIC

Toote nr 07011330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne L-sertifikaadi ja automaatse filtripuhastusega tolmuimeja

Tolmu filtreerimise klass L


Garanteeritud tolmukogumise efektiivsus 99% vastavalt standardile EN60335-2-69



Würthi süsteemi kohvrite hoiu- ja paigaldusvõimalus


Sileda ülaosaga imur



Tarvikuid saab hoiustada seadmel ning need on alati kasutusvalmis


Integreeritud hoiukoht piluotsikule ja adapterile koos kiirühenduste, vooliku ja toitejuhtme hoiukohaga



Sobilik ehitusplatsidele


Vastupidav korpus ja suurte vastupidavast metallist ratastega konteiner



Antistaatiline konstruktsioon


Staatilised laengud juhitakse maha maandatud ühendusdetaili ja tarnekomplekti kuuluvate elektrijuhtivate tarvikute abil, mis tagavad usaldusväärse kaitse elektrostaatiliste laengute eest.



Kõigi funktsioonide töö ja kontroll on lihtne


Sisse/välja, 15 s/60 s filtripuhastuse ja pöörete reguleerimise lülitid



Kasutajasõbralik töö elektritööriistadega


Hall-anduriga pistikupesa automaatseks elektritööriista tuvastamiseks, mis võimaldab tolmuimejat juhtida ühendatud tööriista kaudu.



Automaatne filtripuhastussüsteem


  • Lapik laineline filter puhastatakse automaatselt vastavalt valitud ajavahemikule (15 või 60 sekundit).

  • Tagab pika häireteta töö

  • Madal müratase

  • Pikk filtri eluiga

  • Madalad hoolduskulud
Märkus
  • Kuiva tolmuimeja puhul tuleb alati kasutada tolmukotti ja kokkupandavat filtrit. Ärge kasutage tolmuimejat ilma filtrisüsteemita, sest vastasel juhul võib tolmuimeja mootor kahjustuda, mille tagajärjel suurenevad peentolmu heitkogused kujutavad endast ohtu tervisele.

  • Kasutage märgtolmuimemiseks lainelist filtrit PES
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ideaalselt tisleritele, elektrikutele, parketipaigaldajatele ja plaatijatele ning kogu autotööstusele.

Õhuvool

74 l/s

Alarõhk

23 kPa

Konteineri mahutavus

30 l

Võimsus max

1380 W

Kaabli pikkus

7,5 m

Voolikuühenduse läbimõõt

35 mm

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Helirõhu tase

69 dB

IP kaitseklass

IP X4

Pikkus

560 mm

Laius

370 mm

Kõrgus

580 mm

Max alarõhk (turbiin)

25,4 kPa

Tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 30-L AUTOMATIC kaasas:
1 x
Universaalne adapter antistaatiline

ADAPTER TOLMUIMEJA VOOLIKULE

Kogus: 1 x
1 x
Käepide, antistaatiline ISS- ja TSS-seeriatele

TORUPÕLV/KÄEPIDE 0701 133 0-LE

Kogus: 1 x
1 x
Filtrikott, fliis

FLIISIST TOLMUKOTT

Kirjeldus: Äärmiselt rebenemiskindel, 3-kihiline fliisist filtrikott tööstuslikele tolmuimejatele, tolmu filtreerimise klass M. Sobib tavalise mustuse, abrasiivse tolmu, peentolmu ja niiske mustuse jaoks
Kogus: 1 x
1 x
Lame filter, kaetud ISS-seeriale

FILTER MÄRGIMEMISEKS TOLMUIMEJALE

Kogus: 1 x
1 x
Plastikust piluotsik tolmuimemiseks kitsastes kohtades tööstuslike märg- ja kuivtolmuimejatega

PILUOTSIK 225MM ISS30-L/ISS50-L

Kogus: 1 x
Electrically conductive suction hose for ISS DN 35
1 x
Electrically conductive suction hose for ISS DN 35

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M

Kirjeldus: Clip-on, electrically-conductive suction hose for industrial wet and dry vacuum cleaner
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Imivoolik, antistaatiline ISS- ja TSS-seeriatele

VARUVOOLIK 4M 0701 133 0-LE

x 1 tk
Märg/kuiv põrandaotsik

PÕRANDAOTSIK KUIV/MÄRG 360MM

Universaalne otsik koos vahetatavate harjasribade ja kummist lamellidega tööstuslikele märg- ja kuivtolmuimejatele
x 1 tk
Kroomitud imitoru valmistatud metallist, ISS- ja TSS-seeriatele

METALLTORU 1TK. 0701 133 0-LE

x 1 tk
Auto puhastamise otsik

AUTO PUHASTAMISE OTSIK

x 1 tk
Filtrikott, fliis

FLIISIST TOLMUKOTT

Äärmiselt rebenemiskindel, 3-kihiline fliisist filtrikott tööstuslikele tolmuimejatele, tolmu filtreerimise klass M. Sobib tavalise mustuse, abrasiivse tolmu, peentolmu ja niiske mustuse jaoks
x 5 tk