Töösärk PRINTER HEAVY
Töösärk PRINTER HEAVY
TÖÖSÄRK LÜH.VAR. PRINTER HEAVY MUST XS
Toote nr 5359400234
EAN 4065746726344
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Moodne, mugav ja elastne töösärk
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | XS |
Materjal | 100% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 160 g |
Pestav | 60 °C |