Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööriistavöö, kolme taskuga

Tööriistavöö, kolme taskuga
TÖÖRIISTAVÖÖ 3-E TASKUGA

Toote nr 0715930212

EAN 4046777991253

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööriistavöö, kolme taskuga

Toote nr 0715930212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Viie suure taskuga vöökott klambri ja reguleeritava pikkusega kinnitusrihmaga tööriistade ja materjalide kandmiseks.
  • Kaks nahast välistaskut kruvikeerajatele, nugadele ja tangitele

  • Roostevabast terasest vabalt liikuv haamrihoidik

  • Roostevabast terasest mõõdulindi hoidja

  • Kaks rõngasklambrit kuni 0,5 kg raskuste tööriistade kinnitamiseks

  • Välisküljel olev kummipael pliiatsitele ja väikestele kruvikeerajatele

  • Valmistatud kõrgkvaliteetsest polüestrist (1680 denjeeri) ja seemisnahast kantidega kontaktpindadel
Märkus

Pildil olevad tööriistad ei kuulu komplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus x laius x kõrgus

650 x 140 x 270 mm

Materjal

Polüester/nahk

Värv

Must, Hall

Kandevõime max

10 kg

Min/max vöökoha mõõt

800-1200 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

853,000 g

Pikkus

650 mm

Laius

140 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave