Tööriistavest Worker+
Tööriistavest WORKER
TÖÖVEST WORKER+ MUST XS
Toote nr 5359963001
EAN 4065746500661
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
Must tööriistavest tumedate katkendlike helkurdetailidega õlgadel
- Ees ja taga ruumikad ripptaskud tööriistalahtrite ja aasadega, tugevdatud kangast ripptaskud
- Rinnatasku trukk-kinnitusega klapiga, klapid takistavad ID-kaardi tasku avanemist
- Rinnatasku tööriistarihmade ja -aasadega, noa nööp ja
aas, pliiatsitasku. Tasku allosa kehast eemal ja mahukas - Kindataskud rinnataskute all, takjakinnitusega taskud
- Tugevdatud kangast küljelõõtsadega kruvitaskud
- Lisaruumi andva tõmblukuga tüki saab kinnitada nööpidega vesti siseküljele, kui seda ei kasutata
- Ees kitsaste klappidega kaetud tõmblukk
- Rihma-aasad
- Haamriaasad paremal ja vasakul
- Lai õlg
- Seljaosa osaliselt hingav, vastupidav võrkkangas
Materjal
- Põhimaterjalid: 65% polüester, 35% puuvill, kangas, 235 g/m²
- Tugevdusmaterjal: 100% nailon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | XS |
Materjal | 65% polüester, 35% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 235 g |
Pestav | 60 °C |