Tööriistakohver
Tööriistakohver
TÖÖRIISTAKOHVER WÜRTH
Toote nr 071593 01
EAN 4011231750134
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
Vastupidav ja löögikindel tööriistakohver, millel on kaks eemaldatavat tööriistahoidikut ja tööriistataskud
- Kvaliteetsest PE plastikust valmistatud kahekordse seinaga kohver
- Lukustatavad lukud (ühesuguse võtmega)
- Metallist hinged ja ülaklambrid
- Polsterdatud ABS-kandesang
- Alumine osa koos vaheseinte ja taskutega lameda kattepaneeliga
- Reguleeritav dokumendilahter
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kõrgus (C) | 205 mm |
Laius (A) | 470 mm |
Sügavus (B) | 375 mm |
Värv | Must |
Materjal | PE |
Toote kaal (ühiku kohta) | 6265,500 g |
Laius x sügavus x kõrgus (sisemõõt) | 420 x 326 x 180 mm |