Tööriistakohver Limited Edition, 50 osa
Tööriistakohver RW Edition, 50 osa
TÖÖRIISTAKOMPLEKT 50-OSA RW EDITION
Toote nr 09652021
EAN 4062856609178
Lai, mitmekesine valik Limited Edition, mis sisaldab 50 osa silmatorkavas kahevärvilises plastkohvris
- See valik hõlmab põhivarustust töökojas töötamiseks või mobiilseks kasutamiseks
- Tugevast plastikust kompaktse disainiga kohvril on peaaegu hävimatu kõva plastist sisu, millel on tööriistu kinnihoidev efekt
- Tööriistad püsivad transportimise ajal turvaliselt paigal. Puuduvad tööriistad on tuvastatavad hetkega
Kõik klassikalised tööriistad erinevateks töödeks
Tugevad miinus otsaga ja PH-otsaga kruvikeerajad, keskmise raskusega lukksepahaamer, reguleeritav võti, kullinokad ja kombineeritud näpitsad, murtava teraga nuga ja 3-meetrine mõõdulint aitavad erinevates igapäevatoimingutes
Sobivad 1/4-tollised padrunvõtmed peaaegu igale poldile
- 1/4-tolline valik sisaldab 12 padrunit mõõduga 4 kuni 14 mm, pikendust, käepidet, kardaanliigendit ja suunavahetiga narret
- Jäiga pikendusega kantakse jõud otse üle. Võimalik on kuni 8° liikumisulatus küljele
- Kardaanliigend hoiab nurga ettenähtud asendis
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline, tugev plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks
- Väike 5° pöördenurk võimaldab polte kiiresti ja vaevata kinni või lahti keerata
- Suunavahetusketast saab hõlpsasti lülitada päripäeva ja vastupäeva keeramise vahel
Palju otsikuid spetsiaalsete kruvitüüpide jaoks
- 16 lühikest otsikut sobivad enamikule kruvitüüpidele RW, PH, PZ, miinus- ja ristpeaga, kuuskant (Allen) ja TX
- 60 mm pikkune universaalne magnetpikendus hoiab otsikud kindlalt paigas
Meetermõõdustikus tugevad lehtsilmusvõtmed
- Ülimalt tugev avatud 15° kaldega ots avab ka kinnikiilunud poldid
- Silmuse 15° kallutatud ots, hõlbustab keeramist süvistes
- POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö
- Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi
Tugev teras ja kõrgkarastatud materjal
- Praktikas end tõestanud kroomvanaadiumiterasega. Pinnad on kroomitud
- Pind on püsivalt roostekindel ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
POWERDRIV®-i profiil keerab polte ka kõige ekstreemsemates tingimustes, haarates pigem servadest kui tavapärasel viisil nurkadest
Professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
ZEBRA on WÜRTH-i esmaklassiline professionaalsete käsitööriistade kaubamärk
Lisaks märgitud tarnele saate ka 1 L-kujulise kuuskantvõtme mõõtudega: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm.
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 50 Stck(pcs) |
Pikkus x laius x kõrgus | 335 x 273 x 82 mm |
KRUVIKEERAJA 0.6X3.5 100MM
1/4 KR.KEERAJA 1/4 KINNIT.
HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM
BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM
SNPNOSEPLRS-SR-BLACK/RED-L160MM
OPNENDWRNCH-ADJ-(WS0-30)
CUTTER-RED-H18MM-L160MM