Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööriistakäru Pro 8.4

Tööriistakäru Pro 8.4
TÖÖRIISTAKÄRU PRO 6-S PUNANE

Toote nr 0962643060

EAN 4065233030145

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööriistakäru Pro 8.4

Toote nr 0962643060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne, stabiilne ja liigutatav tööriistakäru pehme servakaitse, ruudukujuliste perforatsioonidega küljel ja tarvikutega täiendatav

Käru on lihtne liigutada


  • Tugev külgkäepide koos sarvekujulise sangaga

  • Mustad rattad


Suur valik lisatarvikuid


  • Tööriistakäru saab erinevate tarvikute abil kohandada erinevateks töödeks.

  • Perforeeritud metallplaat külgseinal

  • Süsteemikarpe ja lisaseadmeid saab külgedele kinnitada

  • Lisaseadmeid saab kinnitada taha


Kolmeastmeline lukustuslahendus


  • Silinderlukuga kesklukustus

  • Ühe käega avamine ja sahtlilukud takistavad sahtlite juhuslikku avanemist liikumise ajal.

  • Sahtlilukk tagab suurepärase stabiilsuse ja hoiab ära käru ümberkukkumise. Korraga saab avada ainult ühe sahtli.


Nurgakaitse hoiab ära käru kahjustamise

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sahtli kuju

3 sahtlit, P 466 x P 366 x K 69 mm, 3 sahtlit, P 466 x P 336 x K 149 mm

Värv

Traffic red RAL 3020

Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde)

684 x 406 x 1060 mm

Rullide arv

4 Stck(pcs)

Rullide tüüp

1 pöörlev mööbliratas koos piduriga (D: 100 mm), 1 pöörlev mööbliratas ilma pidurita (D: 100 mm), 2 fikseeritud mööbliratast ilma pidurita (D: 100 mm)

Pind

PWD

Sahtlite arv

6 Stck(pcs)

Materjal

Terasplaat

Väljatõmmatav tüüp

Täielik laiendus, Kuullaager

Kandevõime

250 kg

Sahtli kandevõime

30 kg

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Perforeeritud paneel Kronsteinide külge paigaldamiseks

PERFOSEIN PRO KÄRULE 590X680MM

Tööriistade korrastatud ja ruumisäästlikuks hoidmiseks tööriistakärudel Basic/Pro
x 1 tk
Tahvelarvuti/sülearvuti hoidik tööriistakärudele

SÜLEARVUTI HOIDIK PRO KÄRULE

Tahvelarvutite ja sülearvutite ladustamiseks Basic/Pro/Ultimate tööriistakärudele
x 1 tk
Kirjutusaluse hoidik tööriistakärudele

KIRJUTUSALUSE HOIDIK PRO KÄRULE

Kirjutusaluste ja käsitööriistade organiseeritud hoiustamiseks Basic/Pro/Ultimate tööriistakärudele
x 1 tk
Külgmine mutrikeeraja hoidik tööriistakärudele

MUTRIKEERAJA HOIDIK PRO KÄRULE

Küljele paigaldatav mutrikeeraja hoidik erinevate löökmutrikeerajate ja akukruvikeerajate organiseeritud hoiustamiseks Basic/Pro/WE tööriistakärudele
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
Selle toote varuosad:
Lukk BASIC ja PRO töökärudele

LUKK+VÕTMED TÖÖRIISTAKÄRULE PRO