Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööpukk Würth Pro

Tööpukk Pro
TÖÖPUKK PRO 2 ASTET 600X300-H480

Toote nr 0962975382

EAN 4062856744060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööpukk Würth Pro

Toote nr 0962975382

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kerge ja stabiilne tööpukk professionaalseks kasutamiseks
  • Laiad, soonelised astmed

  • Hea haarduvus 80 mm sügavate astmetega

  • Tööplatvormi mõõtmed 300 x 600 mm

  • Vastab VNa 205/2009 nõuetele

  • Vastab RT juhendite nõuetele

  • Max koormus150 kg

  • EN 131 heakskiit
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ALU

Pikkus x laius

580 x 770 mm

Platvormi mõõde

300 x 600 mm

Kandevõime max

150 kg

Stendi kõrgus

480 mm

Töötamiskõrgus

480 mm

Transpordi mõõdud

580 x 600 x 580 mm

Kaal

5200 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave