Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööpüksid Worker+

Tööpüksid WORKER PLUS
TÖÖPÜKSID WORKER+ MUST 48

Toote nr 5359963033

EAN 4065746500920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööpüksid Worker+

Toote nr 5359963033

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mustad püksid, mille säärtel on tumedad täpilised helkurpaelad
  • Elastne vöökoht taga, vormitud põlveosad

  • Eemaldatavad takjakinnitusega ripptaskud

  • Ruumikad esi- ja tagataskud

  • Noa-aasaga ja kaetud nööbiga mõõdulinditasku, tööriistataskud ja pliiatsitasku

  • Täispikk trukiga reisitasku

  • ID-kaardi tasku

  • Tõmblukuga telefonitasku

  • Tugevdatud kangast põlvekaitsmete taskud, kaitsmeid saab seada 2 eri tasandile

  • Metallist tõmblukk, vöökoha nööprihm ei puutu otseselt nahaga kokku

  • Tugevad rihma-aasad

  • Püksisääred pikendatavad õmbluse lahtitegemisel 5 cm võrra


Materjal


  • Põhimaterjal: 65% polüester, 35% puuvill, kangas, 235 g/m²

  • Tugevdusmaterjal: 100% nailon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Suurus

48

Materjal

65% polüester, 35% puuvill

Kanga kaal m2 kohta

235

Pestav

60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave