Tööpüksid Worker+
Tööpüksid WORKER PLUS
TÖÖPÜKSID WORKER+ MUST 42
Toote nr 5359963030
EAN 4065746500951
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
Mustad püksid, mille säärtel on tumedad täpilised helkurpaelad
- Elastne vöökoht taga, vormitud põlveosad
- Eemaldatavad takjakinnitusega ripptaskud
- Ruumikad esi- ja tagataskud
- Noa-aasaga ja kaetud nööbiga mõõdulinditasku, tööriistataskud ja pliiatsitasku
- Täispikk trukiga reisitasku
- ID-kaardi tasku
- Tõmblukuga telefonitasku
- Tugevdatud kangast põlvekaitsmete taskud, kaitsmeid saab seada 2 eri tasandile
- Metallist tõmblukk, vöökoha nööprihm ei puutu otseselt nahaga kokku
- Tugevad rihma-aasad
- Püksisääred pikendatavad õmbluse lahtitegemisel 5 cm võrra
Materjal
- Põhimaterjal: 65% polüester, 35% puuvill, kangas, 235 g/m²
- Tugevdusmaterjal: 100% nailon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 42 |
Materjal | 65% polüester, 35% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 235 |
Pestav | 60 °C |