Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööpüksid Performance

Püksid Performance
TÖÖPÜKSID PERFORMANCE MUST 58

Toote nr M403461435

EAN 4251761432807

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööpüksid Performance

Toote nr M403461435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sportlikud, vastupidavad ja mugavad tööpüksid, millel on 4-suunaline venivus ja vastupidavad, praktilised detailid.

Sportlikud, vastupidavad ja mugavad tööpüksid


  • 4-suunaline ripstop kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav. Õhem kangas jalgade ja põlveliigese piirkonnas tagab suurema mugavuse

  • Eemaldatavad Cordura® taskud, kaks lukuga tagumist taskut ja reietaskud, mobiiltelefoni ja kaarditasku, tööriistatasku, noatasku

  • Loxy®-helkurid, YKK-lukud

  • Liigendatud põlveosa, elastne konksuga reguleerimine ja silikoonist vöökohapael

  • Põlvetaskud, 5 cm jalgade pikendamiseks volditud, elastne konksudega vöökoha reguleerimine


4-suunaliselt venivad 52 % nailon, 40 % polüester, 8 % Spandex - 287 g/m². Kontrastne kangas: 4-Suunaliselt venivad 89 % nailon, 11% Spandex - 210 g/m². Cordura® tugevdused.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTavaline pesu 40 °C
Kasutage kloorivaba pleegitusvahendit
Võib kuivatada trummelkuivatis
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada

Värv

Must, Punane

Suurus

58

Materjal

52% polüamiid, 40% polüester, 8% elastaan

Kanga kaal m2 kohta

287 g

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Hapnikuga pleegitamine lubatud, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave