Tööpüksid Performance
Püksid Performance
TÖÖPÜKSID PERFORMANCE MUST 52
Toote nr M403461429
EAN 4251761432777
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
Sportlikud, vastupidavad ja mugavad tööpüksid, millel on 4-suunaline venivus ja vastupidavad, praktilised detailid.
Sportlikud, vastupidavad ja mugavad tööpüksid
- 4-suunaline ripstop kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav. Õhem kangas jalgade ja põlveliigese piirkonnas tagab suurema mugavuse
- Eemaldatavad Cordura® taskud, kaks lukuga tagumist taskut ja reietaskud, mobiiltelefoni ja kaarditasku, tööriistatasku, noatasku
- Loxy®-helkurid, YKK-lukud
- Liigendatud põlveosa, elastne konksuga reguleerimine ja silikoonist vöökohapael
- Põlvetaskud, 5 cm jalgade pikendamiseks volditud, elastne konksudega vöökoha reguleerimine
4-suunaliselt venivad 52 % nailon, 40 % polüester, 8 % Spandex - 287 g/m². Kontrastne kangas: 4-Suunaliselt venivad 89 % nailon, 11% Spandex - 210 g/m². Cordura® tugevdused.
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 40 °C
Kasutage kloorivaba pleegitusvahendit
Võib kuivatada trummelkuivatis
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada
Kasutage kloorivaba pleegitusvahendit
Võib kuivatada trummelkuivatis
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada
Värv | Must, Punane |
Suurus | 52 |
Materjal | 52% polüamiid, 40% polüester, 8% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 287 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Hapnikuga pleegitamine lubatud, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |