Tööpüksid Performance
PERFORMANCE RIPPTASK. PÜKSID MUST/KOL 56
Toote nr M403457433
EAN 4251761432463
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
Stiilsed, tugevad ja mugavad tööpüksid neljas suunas venivast kangast Suurepärane istuvus ja palju funktsionaalseid taskuid
Neljas suunas venivast kangast tööpüksid
- Neljas suunas veniv ripstop-kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav. Õhem materjal jalgade ja põlveliigese piirkonnas tagab suurema mugavuse
- Eemaldatavad Cordura® taskud, identifitseerimiskaardi tasku, kaks lukuga tagumist taskut ja reietaskud, mobiiltelefonitasku, tööriistatasku, noatasku
- Loxy® helkurid, YKK lukud
- Liigendatud põlveosa, elastne reguleerimine ja libisemiskindel vöökoht
- Põlvekaitsetaskud, 5 cm volt säärte pikendamiseks
4-suunaliselt venivad, 52% nailon, 40% polüester, 8% Spandex - 287 g/m².
Kontrastne kangas: 4-suunaliselt venivad, 89% nailon, 11% Spandex - 210 g/m².
Cordura® tugevdused
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedKuivatada madalal temperatuuril
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Triikida madalal temperatuuril
Pestavad 40 °C juures
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Triikida madalal temperatuuril
Pestavad 40 °C juures
Värv | Antratsiit kollase kontrastiga |
Suurus | 56 |
Materjal | 52% nailon, 40% polüester, 8% spandex |
Põlvepadja materjal | 52% nailon, 40% polüester, 8% spandex |
Põlvepehmenduse värv | Must |
Pestav | 40 °C |