Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööpüksid Performance

PERFORMANCE RIPPTASK. PÜKSID MUST/KOL 48

Toote nr M403457425

EAN 4251761432425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööpüksid Performance

Toote nr M403457425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stiilsed, tugevad ja mugavad tööpüksid neljas suunas venivast kangast Suurepärane istuvus ja palju funktsionaalseid taskuid

Neljas suunas venivast kangast tööpüksid


  • Neljas suunas veniv ripstop-kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav. Õhem materjal jalgade ja põlveliigese piirkonnas tagab suurema mugavuse

  • Eemaldatavad Cordura® taskud, identifitseerimiskaardi tasku, kaks lukuga tagumist taskut ja reietaskud, mobiiltelefonitasku, tööriistatasku, noatasku

  • Loxy® helkurid, YKK lukud

  • Liigendatud põlveosa, elastne reguleerimine ja libisemiskindel vöökoht

  • Põlvekaitsetaskud, 5 cm volt säärte pikendamiseks


4-suunaliselt venivad, 52% nailon, 40% polüester, 8% Spandex - 287 g/m².


Kontrastne kangas: 4-suunaliselt venivad, 89% nailon, 11% Spandex - 210 g/m².


Cordura® tugevdused

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedKuivatada madalal temperatuuril
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Triikida madalal temperatuuril
Pestavad 40 °C juures

Värv

Antratsiit kollase kontrastiga

Suurus

48

Materjal

52% nailon, 40% polüester, 8% spandex

Põlvepadja materjal

52% nailon, 40% polüester, 8% spandex

Põlvepehmenduse värv

Must

Pestav

40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave