Töökombinesoon Cetus
Töökombinesoon Cetus
TUNKED CETUS MODYF HALL M
Toote nr M405128001
EAN 4251596886202
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
Mugav kombinesoon pakub praktilist kaitset kogu kehale. Mitmesugused taskud kõigi tööriistade ja tarvikute hoidmiseks.
- Mittekriimustava rõiva nööbid ja lukud on valmistatud spetsiaalsest plastist, mida metallidetektorid ei tuvasta
- Viis välistaskut, kaks pliiatsitaskut, kaks rinnataskut, joonlauatasku
- Ergonoomiline lõige põlveosas, veniv sisetükk värvliosas, tugevast Cordura materjalist põlvetaskud
- ID-kaardi hoidik, isikupärastatud silt töötajale
- Sobib tööstuslikuks pesuks, sertifitseeritud DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN järgi (ID: M1YLL9066 Hohenstein HTTI)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit, Hall |
Suurus | M |
Suurus FR/ES/PT/BE | M |
Materjal | 65% polüester, 35% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 245 g |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Professionaalne keemiline puhastus, standardprotsess |