Töökoja nihkkaliiber Peenreguleerimise ja ülemise fikseerimiskruviga
Töökoja nihkkaliibrid koos keermetabeliga
NIHIK 0-500/150MM
Toote nr
071576 130
EAN 4052712481819
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
- Lihvitud ja poleeritud mõõtepinnad
- Noonius ja skaala mattkroomitud
- Tagakülg keermetabeliga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max pikkuse mõõtmise vahemik | 500 mm |
Lõua pikkus | 150 mm |
Materjal | SST |
Skaala väärtus | 0,05 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2629,000 g |
Min/max pikkuse mõõtmise vahemik | 0-500 mm |