Töökindad TEGERA 747
Nitriilkinnas Ejendals Tegera 747
TÖÖKINNAS TEGERA 747 9
Toote nr 0899747009
EAN 4066443092459
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sobib suurepäraselt kasutamiseks
märgades, sh õlistes tingimustes.
Nitriilkattega kuni randmeni kaetud.
Hästi kätteistuv.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Betoonitööd, ehitustööd, pinnase
ettevalmistustööd, kaevandustööd,
metsatööd, põllumajandustööd,
reostuste kõrvaldamine,
sanitaartehnilised tööd, montaažitööd,
plaatimistööd jne.
Suurus | 9 |
Voodri materjal | Puuvill |
Kattekihi materjal | Nitriil |
Standardid | EN 388:2016 |
Kategooria | II |
Värv | Sinine, Valge |