Töökindad SG132
TÖÖKINDAD SG 132 S.10
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Töökindad mitmesuguste täppis- ja mehaanikatööde tegemiseks, kus vaja head haaret. Üldtööde tegemiseks, ehitusel, tööstuses, põllumajanduses, kaubanduses, koristustöödel, kodumajapidamises ja vabal ajal.
- Nahasõbralikud ja elastsed kootud nailon, Spandex töökindad, vahtnitriilkummiga kaetud peopesa ja sõrmeotsad, mis tagavad väga hea haarde nii kuivades, õlistes kui ka niisketes tingimustes.
- Vahtnitriil kaitseb õlide, määrdeainete ja mehhaanilise kulumise eest.
- Õmblusteta töökindad, tagavad hea sõrmeotste tundlikkuse.
- Katmata käeseljas olev nailon ja Spandex materjal tagavad eriti hea käte hingavuse, mugavuse ja painduvuse.
- Materjal: nailon, Spandex, vahtnitriilkummi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | 10 |
Mõõdik | 18 |
Voodri materjal | Nailon/Spandex |
Kattekihi materjal | Nitriil/nitriilvaht |
Standardid | ISO 21420, EN 420 |
Kategooria | II |