Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööjalatsid Roofer S3, madalad, 3Hybrid

Tööjalatsid Roofer S3, madalad, 3Hybrid
TURVAJALATS ROOFER MADAL N.47

Toote nr 5357980047
EAN 4065746030014
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tööjalatsid Roofer S3, madalad, 3Hybrid

Toote nr 5357980047

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Säär: Seemisnahk (paksus 1,8–2,0 mm)

  • Vooder: hingav, kulumiskindel tekstiilvooder

  • Pehme polsterdus, suletud keel

  • Helkurribad parema nähtavuse ja ohutuse tagamiseks

  • Sisetallad: eemaldatavad, anatoomilise kujuga, niiskust imavad, antistaatilised ja hingavad

  • Turvanina: Plastist turvanina

  • Naelatõke: torkekindel, metallivaba tekstiilist naelatõke

  • 3 Hybrif välistald: Kolm polüuretaankihti, antistaatiline, süsivesinikukindel, põrutusvastane, libisemisvastane, temperatuurikindel kuni temperatuurini +140 °C
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Soovitatud katusepaigaldajatele ja puuseppadele. Sobib elektrikutele (pinge 1000 volti), kütte- ja ventilatsioonipaigaldistele, üldiseks tööstuslikuks kasutuseks, autotöökodadele, torutöödeks, puusepa-/tisleritöödeks, ehitusinseneridele, tsiviilehituseks, teedeehituseks, krohvitöödeks.

Värv

Tumehall, Must

Suurus

47

Kingapealsete materjal

Buckskin

Ohutuskategooria

S3

Standardid

ISO 20345

ISO

20345

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave