Tööjalatsid Roofer S3, madalad, 3Hybrid
Tööjalatsid Roofer S3, madalad, 3Hybrid
TURVAJALATS ROOFER MADAL N.41
Toote nr 5357980041
EAN 4065746029995
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Säär: Seemisnahk (paksus 1,8–2,0 mm)
- Vooder: hingav, kulumiskindel tekstiilvooder
- Pehme polsterdus, suletud keel
- Helkurribad parema nähtavuse ja ohutuse tagamiseks
- Sisetallad: eemaldatavad, anatoomilise kujuga, niiskust imavad, antistaatilised ja hingavad
- Turvanina: Plastist turvanina
- Naelatõke: torkekindel, metallivaba tekstiilist naelatõke
- 3 Hybrif välistald: Kolm polüuretaankihti, antistaatiline, süsivesinikukindel, põrutusvastane, libisemisvastane, temperatuurikindel kuni temperatuurini +140 °C
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Soovitatud katusepaigaldajatele ja puuseppadele. Sobib elektrikutele (pinge 1000 volti), kütte- ja ventilatsioonipaigaldistele, üldiseks tööstuslikuks kasutuseks, autotöökodadele, torutöödeks, puusepa-/tisleritöödeks, ehitusinseneridele, tsiviilehituseks, teedeehituseks, krohvitöödeks.
Värv | Tumehall, Must |
Suurus | 41 |
Kingapealsete materjal | Buckskin |
Ohutuskategooria | S3 |
Standardid | ISO 20345 |
ISO | 20345 |