Tööjalatsid Jalas 5362 SPOC
Tööjalats O1 Jalas 5362 Spoc
TÖÖJALATS JALAS 5362 SPOC O1 36
Toote nr 5357100036
EAN 6408487510472
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Mugavad, stiilsed, kerged ja väga hingavad jalatsid keskkondadesse, kus ei ole vaja terasest turvanina, näiteks kontoritesse.
- Välimine: hingav tekstiil
- Tald: Põrutusi summutav EVA kumm
- Kinnitus: BOA® Fit System M4 pingutusmehhanism
- Sisetald: vahetatav FX2 Pro SpOc sisetald
- Antistaatiline, ESD-kinnitusega (61340-5-1)
MärkusTööjalats, ilma terasest turvanina ja naelatõkketa!
EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 36 |
Kingapealsete materjal | Tekstiil |
Standardid | ISO 20347, EN 20347 |
ISO | 20347 |