Tööjalats O1 JALAS SPOC 5262
TÖÖJALATS JALAS 5262 SPOC O1 MUST/PUN 45
Toote nr 9501024170
EAN 6408487569319
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must-punane |
Suurus | 45 |
Kingapealsete materjal | Tekstiil |
Ohutuskategooria | O1 |
Standardid | ISO 20347 |
ISO | 20347 |
Jala laius | Keskmine |
Jalatsi suurus EU | 45 |
Jalatsi suurus UK | 10.5 |
Jalatsi suurus US | 11 |