Tööjakk Worker+
Tööjakk WORKER
TÖÖJAKK WORKER+ MUST XS
Toote nr 5359963021
EAN 4065746500807
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
Must jakk tumedate katkendlike helkurribadega
- Helkurribad õlgadel ja ääristel
- Reguleeritav takjakinnitus mansettidel ja allääres
- Kaitsev püstkrae
- Ruumikad klapiga rinnataskud ja peidetud nööpkinnitus
- Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtritega
- ID-kaardi tasku
- Kaenlaalustes hingav võrkmaterjal
- Klapiga kaetud lukuga küljetaskud
- Ees kitsaste klappidega kaetud tõmblukk
- Pikem ja ümar äär taga
Materjal
- Põhimaterjal: 65% polüester, 35% puuvill, sarž, 235 g/m²
- Siseriide materjal: 100% nailon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | XS |
Materjal | 65% polüester, 35% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 235 g |
Pestav | 60 °C |