Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026, teras, 45H, tsingitud, passiveeritud (sinine) (A2K)
ISO 4026 teras 45H tsingitud
ISO4026 10X55 STOP.KRUVI TÖMP ZN
Toote nr 025501055
EAN 4052703864140
Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV
ISO 4026 asendab DIN 913 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Andmelehed(X)
Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada kuuskantpesa väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.
Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 55 mm |
Nüri otsa läbimõõt (d2) | 7 mm |
Otsik (s1) | HS5 |
Standardid | ISO 4026 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kõvaduse kategooria | 45H |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Otsa kuju | Kärbitud koonus |
RoHS nõuetele vastav | Jah |