Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 teras, 45H, pinnakatteta

ISO 4026 teras 45H pinnakatteta
ISO4026 5X16 STOP.KRUVI TÖMP

Toote nr 02555 16
EAN 4053479716541

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 teras, 45H, pinnakatteta

Toote nr 02555 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV



ISO 4026 asendab DIN 913 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada kuuskantpesa väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.



Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

16 mm

Nüri otsa läbimõõt (d2)

3.5 mm

Sisemine ketas (s1)

HS2.5

Standardid

ISO 4026

Materjal

ST

Pind

PL

Kõvaduse kategooria

45H

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Otsa kuju

Kärbitud koonus

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave