Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
ISO 4026 roostevabast terasest A4 21H, pinnakatteta
ISO4026 M6X25 STOP.KRUVI TÖMP A4 21H AV3
Toote nr
02216 25
EAN 4052703863396
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
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
ISO 4026 asendab DIN 913 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Nüri otsa läbimõõt (d2) | 4 mm |
Sisemine ketas (s1) | HS3 |
Standardid | ISO 4026 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 21H |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Otsa kuju | Kärbitud koonus |
RoHS nõuetele vastav | Jah |